Meter cap 1

Nr art.: 2324938
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Zählertülle
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu końcówka kablowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2324938
EAN / GTIN 4010886896051
Numer producenta 2324938
Numer L L60160 1689
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Conical form
  • Made from resilient plastic
  • V 914 1 with marking 1
  • V 914 2 with marking 2
  • V 914 3 with marking 3
  • No. V 914 3 with marking 3

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • diameter 1 [mm]: 10,0
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 80 mm
  • VDE certified: no