Isolatietule #1

Artikelnummer: 2324938
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kabeltule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2324938
EAN/GTIN 4010886896051
Nummer fabrikant 2324938
L-nummer L60160 1689
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

conische vorm
van taai-elastisch kunststof
V 914 1 met aanduiding 1

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 10,0
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan