{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania D | 16,5 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 132 stopni | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie producenta | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 3,67 mm | |
| Kształt szlifu | A | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,2 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,2 mm | |
| Masa | 2 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Dla elementu podstawowego typu | 13 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232286 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197593429 | |
| Numer producenta | 232286 16,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |