Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSSE-PM, TiAlN, ⌀ D: 33mm

Nr art.: 232286 33
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
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania D 33 mm
Kąt wierzchołkowy 132 stopni
Liczba ostrzy 2
Oznaczenie producenta Bohrereinsatz mit Ausspitzung
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 7,35 mm
Kształt szlifu A
Grubość płytki skrawającej 4,8 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grubość płytki skrawającej T 4,8 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Dla elementu podstawowego typu 25
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232286 33
EAN / GTIN 4045197593634
Numer producenta 232286 33
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
140
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.
Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.