{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr čepele min. D | 16,5 mm | |
| Úhel špičky | 132 stupně | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | Bohrereinsatz mit Ausspitzung | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 3,67 mm | |
| Tvar nábrusu | A | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,2 mm | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Pro základní prvek typ | 13 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 232286 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197593429 | |
| Číslo výrobce | 232286 16,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |