{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 18 mm | |
| Długość całkowita L | 439,3 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 273,1 mm | |
| Długość wysięgu A | 345,3 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | MKG00302X95; HOG-23228X18 | |
| Wielkość uchwytu | 3 | |
| Długość chwytu LS | 94 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 24 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 17,3 mm | |
| Długość rowków mocujących | 300,43 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 4 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 331,05 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 20 stopni | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 3 | |
| Kątownik, 1. stopień | 132 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2322XX18 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 232286 18 | |
| Długość funkcjonalna | 345,3 mm | |
| Masa | 756 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 8×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232274 18 | |
| EAN / GTIN | 4062406106003 | |
| Numer producenta | 232274 18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |