{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Modelis | 8×D | |
| Kotas | Morzės kūgis | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| ⌀ zona Dc | 18 mm - 24 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 273,1 mm | |
| Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
| Užveržimo varžtai | 232990 TX9 | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 232274 18 | |
| EAN / GTIN | 4062406106003 | |
| Gamintojo numeris | 232274 18 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |