Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 12

Nr art.: 232272 12
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 12 mm
Długość całkowita L 162,7 mm
Długość użytkowa L1 31,8 mm
Długość wysięgu A 87,7 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia MKG00202X95
Wielkość uchwytu 2
Długość chwytu LS 75 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Maks. średnica skrawania Dc 12,5 mm
Średnica korpusu D2 10,9 mm
Długość rowków mocujących 51,54 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,32 mm
Długość montażowa, uchwyt 78,55 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 20 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 1
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 2,4 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX12
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 12
Długość funkcjonalna 87,7 mm
Masa 195 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232272 12
EAN / GTIN 4062406105860
Numer producenta 232272 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.
rowki proste.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.