Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 12

Cod articol.: 232272 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 12 mm
Lungimea totală L 162,7 mm
Lungime utilă L1 31,8 mm
Lungime activă A 87,7 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Con Morse CM
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare MKG00202X95
Referinţă de prindere 2
Lungimea tijei LS 75 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, max. Dc 12,5 mm
Diametru corp D2 10,9 mm
Lungimea canalelor de aşchii 51,54 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,32 mm
Lungime accesoriu, suport 78,55 mm
Unghi de răsucire 20 grade
Execuție canelură de prindere 1
Unghi, prima etapă 132 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 2,4 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX12
Denumire Inserție de tăiere 232286 12
Lungime funcţională 87,7 mm
Greutate 195 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232272 12
EAN / GTIN 4062406105860
Număr producător 232272 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.