Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 1,5×D, Typ: 18

Nr art.: 232257 18
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 18 mm
Długość całkowita L 202,2 mm
Długość użytkowa L1 36 mm
Długość wysięgu A 108,2 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Grundelement
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia MKG00302X85
Kształt uchwytu Z płetwą do wybijania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0030
Sposób mocowania Czop
Wielkość uchwytu 0030
Długość chwytu LS 94 mm
Maks. średnica skrawania Dc 24 mm
Średnica korpusu D2 17,3 mm
Długość rowków mocujących 61,82 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 4 mm
Długość montażowa, uchwyt 93,95 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Rodzaj rowka wiórowego 1
Kątownik, 1. stopień 132 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Tylny kat natarcia 0 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Grubość płytki skrawającej T 4 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG-2322XX18
Oznaczenie płytki skrawającej 232286 18
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 108,2 mm
Masa 479 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232257 18
EAN / GTIN 4045197717863
Numer producenta 232257 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

rowki proste
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.