Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling 18

Artikelnummer: 232257 18
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: 1,5×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 1,5×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀-bereik Dc 18 mm - 24 mm
Nuttige lengte L1 36 mm
Morseconus MK maat 3
Spanschroeven 232990 TX9
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232257 18
EAN/GTIN 4045197717863

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Recht gegroefd.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen