{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SUMOCHAM | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 12,5 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 19 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | DCN 125-019-16A-1.5D | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 12,9 mm | |
| Długość rowków mocujących | 19 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ICP 125 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 1,5×D | |
| Zastosowanie wierteł | Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wyjście skośne; wklęsłe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231702 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075290769 | |
| Numer producenta | 3203347 |