{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Maks. średnica skrawania | 31,99 mm; 31,99 mm | |
| Zakresy konfiguracji | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Seria | HiPer-Drill | |
| Min. średnica skrawania | 31 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie; tak | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 31 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Gatunek | HB7725 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231660 31-X | |
| EAN / GTIN | 4062406637040 | |
| Numer producenta | 231660 31-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |