• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill m7, HB7725, ⌀ D: 16mm

Nr art.: 231660 16
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Min. średnica skrawania D 16 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze 16 mm
Kąt wierzchołkowy 135 stopni
Gatunek HB7725
Liczba ostrzy 2
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HiPer-Drill
Możliwość konfiguracji nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,31 mm
Grubość płytki skrawającej 5,8 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7725
Grubość płytki skrawającej T 5,8 mm
Klasa tolerancji m7
Masa 9 183 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231660 16
EAN / GTIN 4045197714398
Numer producenta 231660 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.