• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill m7, HB7725, ⌀ D: 13mm

Nr art.: 231660 13
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HM
Powłoka
PVD
Min. średnica skrawania D
13 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze
13 mm
Kąt wierzchołkowy
135 stopni
Gatunek
HB7725
Liczba ostrzy
2
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
HiPer-Drill
Możliwość konfiguracji
nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,69 mm
Grubość płytki skrawającej
4,7 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HB7725
Grubość płytki skrawającej T
4,7 mm
Klasa tolerancji
m7
Masa
4 809 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231660 13
EAN / GTIN 4045197714336
Numer producenta 231660 13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.