• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 11,7mm

Nr art.: 231640 11,7
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7530
Do elementu podstawowego w rozmiarze 11,5 mm
Min. średnica skrawania D 11,7 mm
Powłoka AlTiN
Materiał skrawający HW-P30
Kąt wierzchołkowy 135 stopni
Liczba ostrzy 2
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria HiPer Drill
Oznaczenie producenta HiPer-Drill Schneideinsatz
Możliwość konfiguracji nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,42 mm
Kształt szlifu A
Grubość płytki skrawającej 4,14 mm
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7530
Grubość płytki skrawającej T 4,14 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Długość wysięgu A 10,6 mm
Długość całkowita L 10,6 mm
Długość funkcjonalna 0 mm
Masa 3 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN4000-171
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231640 11,7
EAN / GTIN 4045197709622
Numer producenta 231640 11,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.