{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gatunek | HB7530 | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 19 mm | |
| Min. średnica skrawania D | 19,1 mm | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Materiał skrawający | HW-P30 | |
| Kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | HiPer Drill | |
| Oznaczenie producenta | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 3,96 mm | |
| Kształt szlifu | A | |
| Grubość płytki skrawającej | 6,8 mm | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7530 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,8 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Długość wysięgu A | 17,7 mm | |
| Długość całkowita L | 17,7 mm | |
| Długość funkcjonalna | 0 mm | |
| Masa | 15 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN4000-171 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231640 19,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197659811 | |
| Numer producenta | 231640 19,1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |