Loose Slot Tenons, DIN 6323/form A, b1 > b2 , b1=20 mm / b2=18 mm

Nr art.: 23120.0018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 23120.0018
EAN / GTIN 4030618236191
Numer producenta 23120.0018
Numer L L31460 424
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

For aligning fixtures and clamping devices on machine tables with T-slots in accordance with DIN 650.
Compared to bolted-on, protruding, fixed and flat T-slot nuts, they have the advantage that the machine tables cannot be damaged, as they are only inserted sideways after rough alignment.

Material
  • Steel, case-hardened, burnished, ground