Tuercas de ranura sueltas, DIN 6323/forma A, b1 > b2, b1=20 mm / b2=18 mm

Número de artículo: 23120.0018
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 23120.0018
EAN / GTIN 4030618236191
Número del fabricante 23120.0018
Número L L31460 424
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Para alinear dispositivos y herramientas de sujeción en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650.
A diferencia de las tuercas de ranura atornilladas, salientes, fijas y planas, tienen la ventaja de que no se pueden dañar las mesas de las máquinas, ya que solo se insertan lateralmente después de la alineación aproximada.

Material
  • Acero, cementado, bruñido, rectificado