Noże GRAFIX Skalpel mały z SKALPELOWE 13, 1 Sztuka

Nr art.: 23113.54
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor srebrna
Nierdzewne nie
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze stałe; Ostrze wymienne; Detekcja przez metal
Materiał grotu stal
Ostrze zaokrąglone tak
Krawędzie skrawające Możliwość 1-krotnego wykorzystania
Mechanizmy zabezpieczające ostrze stałe
Materiał uchwytu metal
Ostrza w uchwycie nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23113.54
EAN / GTIN 4002632903564
Numer producenta 23113.54
Numer L L60170 386
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Skalpel dokładnie taki, jakiego chcesz. Z zaokrąglonym ostrzem.
Formą i funkcją jest to skalpel podręcznikowy – a raczej taki z gamy produktów MARTOR. GRAFIX SMALL SCALPEL idealnie nadaje się do pracy z papierami graficznymi, foliami i wieloma innymi materiałami. Wykonany z chromowanej stali, wytrzymuje nawet intensywne użytkowanie. Ta wersja posiada małe ostrze skalpela z zaokrąglonym ostrzem.
  • Materiał podstawy:
    Stal
  • Solidna konstrukcja
    Nic dziwnego, ponieważ Twoje precyzyjne narzędzie tnące jest wykonane w całości z kutej i chromowanej stali. Ta solidność z pewnością będzie zaletą w Twojej codziennej pracy.
  • Szeroki wybór ostrzy
    Docenisz również szeroki wybór ostrzy dostępnych do tego skalpela. Możesz łatwo dostosować swój produkt do swoich preferencji i ciętego materiału.
  • Bez użycia narzędzi
    Jedną ręką lekko unieś ostrze za jego tylny koniec. Jednocześnie drugą ręką pociągnij je do przodu. Teraz włóż nowe ostrze i gotowe.
  • Ergonomiczny uchwyt
    Pomimo materiału, Twój skalpel jest lekki. Wygodnie zaokrąglony koniec uchwytu i rowki po obu stronach zapewniają pewny chwyt. Wyraźny widok punktu cięcia również ułatwia pracę.
  • Główne materiały do cięcia:
    Folia i wstęgi papieru
    Folia laminowana
    Folia laminowana
    Tekstylia

Cecha szcz.:

Rękojeść: Standardowa rękojeść; Obsługa: Dla osób prawo- i leworęcznych; Zabezpieczenie I: Brak zabezpieczenia; Zabezpieczenie II: Stałe ostrze; Blokada transportowa: Nie; Spust: Ręczny; Główne materiały tnące: Folia i taśmy papierowe, tekstylia, folia laminowana, taśma klejąca, filc, tkanina włókninowa; Właściwości ścierne: Najwyższa odporność na ścieranie; Uchwyt/oczko: Nie; Materiał podstawy: Stal; Miękki uchwyt: Nie; Wykrywalne przez detektory metalu: Tak; Zamontowane ostrze: 13,50; Ostrza opcjonalne: 1031,50, 10,50, 11,50, 12,50, 14,50; Kształt ostrza mocowanego (nóż): Ostrze skalpela
  • Ostrza tnące mocowanego (nóż): Jednorazowego użytku
  • Ostrze ze stali nierdzewnej mocowane (nóż): Nie
  • Wymienne ostrza w rękojeści: Nie
  • Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: Tak
  • Blokada wymiany ostrza: Nie
  • Nadaje się jako artykuł promocyjny: Nie
  • Znak GS (tekst): Nie
  • Pliki do pobrania i dokumenty