{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | plateado | |
| Inoxidable | no | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Características | Hoja fija; Hoja intercambiable; Detectable por detectores de metal | |
| Material cuchilla | acero | |
| Cuchilla redondeada | sí | |
| Aristas de corte | Utilizable 1 veces | |
| Tecnología de seguridad | hoja fija | |
| Material mango | metal | |
| Cuchillas en el mango | no |
| Número de artículo | 23113.54 | |
| EAN / GTIN | 4002632903564 | |
| Número del fabricante | 23113.54 | |
| Número L | L60170 386 | |
| Fabricante/responsable | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |