Adapter ∙ Zabierak sześciokątny masywny 3/8 cala (10 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 38 mm

Nr art.: 2311
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2311
EAN / GTIN 4000896016068
Numer producenta 2311
Numer L L60140 3013
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Łączenie końcówek nasadowych z napędem czworokątnym zgodnych z normą DIN 3120 oraz narzędzi uruchamiających z napędem sześciokątnym
  • Adapter z zewnętrznym sześciokątem 10 = 3⁄8″ → Adapter z zewnętrznym czworokątem 12,5 = 1⁄2″
  • Z zabezpieczeniem przed wystrzeleniem
  • Powierzchnia: fosforanowany, olejowany
  • Made in Germany
  • Napęd: Sześciokątny, pełny, 10 mm (3/8 cala)
  • człon: Kwadratowy profil pełny 12,5 mm (1/2 cala)
  • Wymiary / Długość: 38 mm
  • Waga netto (kg): 0,04 kg
  • Do obsługi ręcznej