Adapter

Št. art.: 2311
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 2311
EAN/GTIN 4000896016068
Številka proizvajalca 2311
L-število L60140 3013
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Povezovanje vstavkov nasadnih ključev s kvadratnim pogonom v skladu z DIN 3120 in aktiviranje orodij s šestkotnim pogonom
  • Adapter, šesterokotna vtičnica 10 =3/8″→, kvadratna vtičnica 12,5 =1/2
  • Z zaklepom žoge
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 10 mm (3/8 palca)
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 38 mm
  • Neto teža (kg): 0,04 kg
  • Za ročno upravljanje