Adaptateur ∙ Hexagone massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 38 mm

Réf.: 2311
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2311
EAN / GTIN 4000896016068
Réf. fabricant 2311
Article hors catalogue L60140 3013
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Raccordement des douilles avec entraînement carré selon DIN 3120 et des outils de manœuvre avec entraînement à 6 pans
  • Adaptateur Six pans extérieurs 10 = 3⁄8″ → Carré extérieur 12,5 = 1⁄2″
  • Avec bille de retenue
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Hexagone massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 38 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle