Torque screwdriver 1/4″ 14-135 cNm 015220 green

Nr art.: 2306549
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Jednostka miary momentu obrotowego cNm
Min. moment obrotowy, cNm 14
Maks. moment obrotowy, cNm 135
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Uchwyt bitów, uchwyt bitów D 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza uchwyt bitów
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie brak wskazania
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 6 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 111 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2306549
EAN / GTIN 0616050809953
Numer producenta 2306549
Numer L L60160 6206
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the range of 14-135 cN · m
  • Serial manufacture with constant tightening value
  • Electronic industry, precision mechanics and industrial manufacturing
  • Features:
  • Pre-set torque screwdriver - without scale
  • With 1/4″ female hexagon drive for use with 1/4″ hexagon bits as per DIN 3126 - C 6.3
  • With adaptor also suitable for 1/4″ square drive sockets as per DIN 3124
  • Working accuracy: +/- 6 % tolerance of set torque
  • Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards
  • Precision radial ball clutch and cam design for controlled bi-directional tightening
  • Precision mechanism slips very noticeably when the pre-set value is achieved
  • Automatic resetting to the starting position
  • Lightweight construction by virtue of anodised aluminium handgrips
  • The pre-setting can be made at the factory or by the user on suitable torque testers
  • If ordering, please specify the N·m value - if a fixed factory pre-setting is desired (price on request)
  • Scope of delivery:
  • Torque Screwdrivers
  • 1/4″ square/hexagon drive adaptor (no. 757-20)
  • Model No. TLS 1360 FH with additional T-handle for easier work
  • Test certificate acc. to DIN EN ISO 6789
  • Delivery in sturdy cardboard packaging

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Manufacturing
    • Quality control
    • Series assembly
    • Maintenance and repair
  • Cross handle available: no
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 6,3 mm
  • Drive socket, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Drive type/drive: Bit holder
  • EPA/ESD version: no
  • Fixed setting: yes
  • Precision: +/- 6 %
  • REACH registration available: yes
  • Release mechanism: Slip clutch
  • Target groups:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Service
  • Test certificate: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque range (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
  • Total length [mm]: 111 mm
  • VDE certified: no