{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | Carton | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | aucune possibilité de réglage | |
| Unité de mesure couple | cNm | |
| Couple min., cNm | 14 | |
| Couple max., cNm | 135 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
| Porte-embouts, porte-embouts | D 6,3 | |
| Réf., porte-embouts | 1/4 pouce | |
| Principe de déclenchement | accouplement à friction mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | porte-embouts | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 6 % | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 6 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur totale | 111 mm |
| Référence article | 2306549 | |
| EAN / GTIN | 0616050809953 | |
| Réf. fabricant | 2306549 | |
| Article hors catalogue | L60160 6206 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |