Nośnik ostrza do rowkowania osiowego

Nr art.: 2304012
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SELF-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 150 mm
Wysokość h1 32 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2304012
EAN / GTIN 7291075068344
Numer producenta 2304012
Numer L L23920 2615

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 35 mm, szerokość cięcia (CW): 5 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 600 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 150 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 35 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SELF-GRIP" Zobacz wszystkie