Nośnik ostrza o prostej konstrukcji do przecinania i rowkowania z jednostronnymi płytkami skrawającymi TANG-GRIP

Nr art.: 2302833
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302833
EAN / GTIN 7291075264524
Numer producenta 2302833
Numer L L23920 1839

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3,7 mm, długość całkowita (OAL): 180 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 3,4 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3,7 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 4
  • Długość całkowita (OAL) 180 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 120 mm