TGSU 35-4-IQ-4Z Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302833
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2302833
EAN / GTIN 7291075264524
Číslo výrobce 2302833
L-číslo L23920 1839

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 180 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny