Uchwyt zaciskowy do 5-ostrzowych płytek skrawających do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2302659
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2302659
EAN / GTIN 7291075318180
Numer producenta 2302659
Numer L L23920 3332

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 094″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 079″
  • całkowita wysokość (OAH): 1″
  • Długość całkowita (OAL): 4,72 cale

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 094 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 079 cale
  • Długość głowy (LH): 0,78 cale
  • Całkowita wysokość (OAH): 1 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4,72 cale
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala
  • Średnica cięcia (CUTDIA): 0,87 cale