PCHL 19-D22-2-IQ Szerszámtartó süllyesztéshez és elválasztáshoz 5 élű vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302659
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302659
EAN / GTIN 7291075318180
Gyártó száma 2302659
L-szám L23920 3332

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,094″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,079″
  • Teljes magasság (OAH): 1″
  • Teljes hossz (OAL): 4,72″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.079″
  • fej hossz (LH): 0.78″
  • teljes magasság (OAH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 4.72″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 0.87″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése