• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uchwyt zaciskowy do 5-ostrzowych płytek skrawających do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2302580
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2302580
EAN / GTIN 7291075318067
Numer producenta 2302580
Numer L L23920 3163

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 126″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 118″
  • całkowita wysokość (OAH): 1,7″
  • Długość całkowita (OAL): 5.32″

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 126 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 118 cale
  • Długość głowy (LH): 1,3 cale
  • Całkowita wysokość (OAH): 1,7 cale
  • Długość całkowita (OAL): 5,32″
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala
  • Średnica cięcia (CUTDIA): 1,6 cale