• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHL 19-D40-3-IQ Klemmhalter für 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie PENTAIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2302580
EAN / GTIN 7291075318067
Herstellernummer 2302580
L-Nummer L23920 3163

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.32″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Kopflänge (LH): 1.3″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.32″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.6″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen