TNFFH 80L-4IQ Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2302512
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302512
EAN/GTIN 7291075310696
Nummer fabrikant 2302512
L-nummer L23920 2600

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 32 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 150 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 80 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm