Uchwyt narzędziowy do odcinania, rowkowania i odcinania z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających z 5 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 2302454
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2302454
EAN / GTIN 7291075301830
Numer producenta 2302454
Numer L L23920 3282

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania
  • głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 256″
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 126″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0,02″
  • Długość całkowita (OAL): 5.32″

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 256 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 126 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,02 cale
  • Długość głowy (LH): 1 cale
  • Długość całkowita (OAL): 5,32″
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala