• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHL 19-24-JHP Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 2302454
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2302454
EAN / GTIN 7291075301830
Herstellernummer 2302454
L-Nummer L23920 3282

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.256″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.32″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.256″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.32″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″