Uchwyty narzędziowe pod kątem prostym do płytek skrawających PENTA z 5 krawędziami skrawającymi do obróbki czołowej, rowków i wgłębień

Nr art.: 2302322
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302322
EAN / GTIN 7291075286083
Numer producenta 2302322
Numer L L23920 2230

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,4 mm, długość całkowita (OAL): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,4 mm
  • Długość głowicy (LH) 15 mm
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm