• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

PCHPL 25-34 Pravoúhlé držáky nástrojů pro břitové destičky PENTA s 5 břity pro čelní obrábění, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2302322
EAN / GTIN 7291075286083
Číslo výrobce 2302322
L-číslo L23920 2230

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm