Nośnik ostrza z płytką skrawającą TAG do maszyn wielowrzecionowych. Do wymiany ostrzy HSS i narzędzi lutowanych.

Nr art.: 2301922
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2301922
EAN / GTIN 7291075223583
Numer producenta 2301922
Numer L L23920 405

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3,7 mm, wysokość całkowita (OAH): 30,4 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 3,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3,7 mm
  • Długość głowicy (LH) 18 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 30,4 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 100 mm