TGFS 5-28-4 Klingeholder med TAG-skæreindsats til multispindel-fræsere. Erstatter HSS-sværd og loddede værktøjer.

Art.-nr.: 2301922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2301922
EAN/GTIN 7291075223583
Producentnummer 2301922
L-nummer L23920 405

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet højde (OAH) 30,4 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet højde (OAH) 30,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 100 mm