Kompaktowy uchwyt zaciskowy do rowkowania i odcinania za pomocą płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2301893
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301893
EAN / GTIN 7291075209839
Numer producenta 2301893
Numer L L23920 1885

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,8 mm, wysokość całkowita (OAH): 15 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,65 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,8 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 15 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 32 mm