TGTR 1212-2-IQ Bară de strunjire compactă, pentru canelare și despicare cu Plăcuţă TANG-GRIP

Cod articol.: 2301893
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301893
EAN / GTIN 7291075209839
Număr producător 2301893
L-Număr L23920 1885

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, pentru canelare și debitare cu Plăcuţă TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 32 mm