Kompaktowy uchwyt zaciskowy do rowkowania i odcinania za pomocą płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2301827
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2301827
EAN / GTIN 7291075218497
Numer producenta 2301827
Numer L L23920 892

Opis

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.177″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.146″ ,Hauteur hors tout (OAH) 1.07″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.905″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.134″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.177″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.146″
  • Longueur tête (LH): 0.9″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1.07″
  • Longueur hors tout (OAL): 5.905″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 2-1/2″