TGTR 25.4-4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301827
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2301827
EAN / GTIN 7291075218497
Número del fabricante 2301827
Número L L23920 892

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.177″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.146″ ,Altura total (OAH) 1.07″ ,Longitud total (OAL) 5.905″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.134″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.177″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.146″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.9″
  • Altura total (OAH): 1.07″
  • Longitud total (OAL): 5.905″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2-1/2″

Productos adecuados