Kompaktowy uchwyt zaciskowy do rowkowania i odcinania za pomocą płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2301826
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2301826
EAN / GTIN 7291075218480
Numer producenta 2301826
Numer L L23920 881

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 138″, min. szerokość cięcia (CWN): 0,11″, wysokość całkowita (OAH): 1.07″, długość całkowita (OAL): 5 905 cale

Cecha szcz.:

  • Szerokość nadwozia (WB): 0 098 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 138 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,11 cale
  • Długość głowy (LH): 0,9 cale
  • Całkowita wysokość (OAH): 1,07″
  • Długość całkowita (OAL): 5 905 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale
  • Średnica cięcia (CUTDIA): 2-1/4″