Uchwyt narzędziowy do 5-ostrzowych płytek skrawających do nacinania, rowkowania i odcinania na wysokich ramionach

Nr art.: 2301812
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301812
EAN / GTIN 7291075215182
Numer producenta 2301812
Numer L L23920 1744

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,8 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,8 mm, wysokość całkowita (OAH): 21 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,8 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 19,5 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 21 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm