• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

PCHRS 16-24 Suport de scule pentru plăcuțe cu 5 caneluri pentru încastrare, canelare și despicare pe umeri înalți

Cod articol.: 2301812
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301812
EAN / GTIN 7291075215182
Număr producător 2301812
L-Număr L23920 1744

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru plăcuțe cu 5 caneluri pentru încastrare, canelare și debitare pe umeri înalți

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 19.5 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm