Uchwyt narzędziowy do nacinania, rowkowania i odcinania dla płytek skrawających z 5 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 2301617
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2301617
EAN / GTIN 7291075171976
Numer producenta 2301617
Numer L L23920 3034

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania
  • głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 256″
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 1/8″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0,02″
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 256 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 1/8 cala
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,02 cale
  • Długość głowy (LH): 0,8 cale
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Wysokość trzonu (H): 3/4 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/4 cala