PCHL 19-24 Szerszámtartó süllyesztéshez, hornyoláshoz és elválasztáshoz 5 vágóélű vágóbetétekhez

Cikkszám: 2301617
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301617
EAN / GTIN 7291075171976
Gyártó száma 2301617
L-szám L23920 3034

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,256″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,02″
  • Teljes hossz (OAL): 5″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.256″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.02″
  • fej hossz (LH): 0.8″
  • teljes hossz (OAL): 5″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése