Uchwyt krawędzi skrawającej dla 3 mm płytek skrawających GRIP do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2301405
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301405
EAN / GTIN 7291075098211
Numer producenta 2301405
Numer L L23920 2586

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rozcinania, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 2,4 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 75 mm